Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Setup.exe 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8772451
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     PBXEXE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör patchbox
rack zubehör
PATCHBOX Setup.exe 2.0 - Montagewerkzeug für Rackausrüstung - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
5.35 cm
Höhe
4.5 cm
Produkttyp
Montagewerkzeug für Rackausrüstung
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium, pulverbeschichteter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51 cm
Transporttiefe
60 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.