Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8730395
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS2260-10-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
Mit dem OmniSwitch 2260 sorgen Sie für eine verlässliche Netzwerkleistung und Sicherheit der Enterprise-Klasse, ohne für umfassende Netzwerk-Management-Funktionen zahlen zu müssen. Die Switches sind eine erschwingliche Alternative zu verwalteten Switches für kabelgebundene Konnektivität und stellen über eine einfache Web-Schnittstelle ohne Abstriche bei Leistung, Quality of Service (QoS) und Skalierbarkeit bereit. Für folgende Anwendungen bietet sich die OmniSwitch 2260-Familie an: Netzwerklösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für den Desktop, sichere Wireless-Konnektivität und Unified-Communications-Konnektivität (IP-Telefonie, Video und konvergente Lösungen).
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2260-10 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Virtual Chassis-Technologie, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Zero Touch Auto Provisioning, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), sFlow v5, 802.1x-Authentifizierung, SNMP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung, Internet Control Message Protocol (ICMP), Link Aggregation, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), LLDP-MED, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), Schnittstellen-Mapping, VLAN Tagging, Advanced QoS, NTP-Unterstützung, Multiple Registration Protocol (MRP), learned port security (LPS), Unidirectional Link Detection (UDLD)
Prozessor
1 x MIPS: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ax
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, SFP, virtuelles Chassis
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SFTP, LDAP
RAM
512 MB
Flash-Speicher
512 MB
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Latenz: 4 µs ¦ ASIC-Schaltleistung: 128 Gbps ¦ Schaltleistung (Vollduplex): 24 Gbps ¦ Bildrate (64-Byte-Packet): 17,9 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 12 Mbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (Uplink)
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, PKI, ESP, HMAC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EMC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, EN 60825-1, AS/NZS 3548 Klasse A, AS/NZS 60950, CDRH, EN 60825-2, EMI, VCCI Class A, EN 50581, EN 55024:2010, IEC 62368-1, NOM-019-SCFI, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, ICES-003:2012 Issue 5 Class A, SNI, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2015, AS/NZ TS-001, UL-GS, RETIE
MTBF
2,174,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
21.7 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x Gigabit LAN SFP Uplink ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A Management
Weitere Suchbegriffe: alcatel sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.