Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EKI-7710E-2CI-AE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8725248
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-7710E-2CI-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Advantech EKI-7710E-2CI-AE - Switch - managed - 8 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Metallgehäuse, 4,1-MB-Paketpuffer, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), X-Ring Pro Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR), DSCP based CoS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 10 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, System, Alarm, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2
Kapazität
VLAN-Gruppen: 256
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 20 Gbit/s
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 50121-4, IP30, NEMA TS-2
MTBF
858,835 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.1 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS), Power Polarity Reverse Protect
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 653,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,04*
€ 774,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,74*
€ 758,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,62*
€ 743,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,30*
€ 688,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.