Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 4K 4x2 HDMI Matrix Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8668261
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HD0049
EAN/GTIN:
     4052792062472
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der LogiLink 4K HDMI-Matrix-Switch kombiniert die Vorteile eines einfachen HDMI-Switches und eines HDMI-Splitters. Er leitet ein oder zwei HDMI-Videosignale aus vier wählbaren Eingangssignalen auf je ein oder zwei selektierbare HDMI-Displays. Steuern Sie das Gerät per Fernbedienung mit höchster Flexibilität für alle angeschlossenen Systeme. Alle Eingänge sind geeignet für HD-Videoquellen wie Videokamera, HD-DVD, Receiver, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. Dank Ultra HD (4K/60 Hz) erleben Sie Medieninhalte in brillant scharfer Auflösung. Die integrierte Downscaler-Funktion unterstützt die Anzeige von 4K-Inhalten auf Full HD Displays. Zusätzlich können sowohl 4K als auch Full HD Displays gleichzeitig betrieben werden und das mit Unterstützung von HDCP 2.2, HDR, CEC sowie 3D. Die Audio-Übertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD sowie der Anschluss eines Externen AV-Receiver (ARC) lässt ebenfalls keine Wünsche offen.
LogiLink 4K 4x2 HDMI Matrix Switch - Video/Audio-Schalter - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, Dolby Digital-Unterstützung
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Statusanzeiger
Stromversorgung, ARC
Max Auflösung
4K @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
600 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, DDC, CEC
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Gestellte Leistung
5 V - 1 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.3 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
600 g
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang ¦ 2 x HDMI-Ausgang ¦ 2 x Coax ¦ 2 x TOSLINK-Ausgang ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.