Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Video/Audio-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8663125
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HD0044
EAN/GTIN:
     4052792062427
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der LogiLink 4K HDMI-Switch ermöglicht bequemes Wechseln zwischen drei HDMI-Eingangsquellen (Videokamera, DVD/Blu-ray-Player, Spielekonsole, Streaming Box, etc.) per Fernbedienung, intelligenter automatischer Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Ultra HD (4K/60 Hz), erleben Sie Medieninhalte in brillant scharfer Auflösung und das mit Unterstützung von HDCP 2.2, HDR, CEC sowie 3D. Die Audioübertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD lässt ebenfalls keine Wünsche offen.
LogiLink - Video/Audio-Schalter - 3 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, HDR-Support, Aluminiumgehäuse
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Max Auflösung
4K @ 60 Hz
Leistung
Bandbreite: 18 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
3 x HDMI
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabellose Fernsteuerung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
340 g
Maße und Gewicht
Breite
11.8 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
110 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.