Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Video/Audio-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8663122
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HD0041
EAN/GTIN:
     4052792062397
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 3to1
hdmi switch
Mit dem LogiLink Full HD HDMI-Switch können Sie drei HDMI-Geräte als Signalquelle (z. B. Videokamera, Blu-ray-Player und Spielekonsole) an einen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers anschließen und das mit Unterstützung von HDCP (Pass-Through), CEC sowie 3D. Die Audio-Übertragung in LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Das Gerät erkennt automatisch die sich im Betrieb befindliche Signalquelle und schaltet automatisch darauf um. Ebenfalls ist eine manuelle Auswahl des gewünschten Gerätes per Taster möglich. Dank Full HD (1080p/60 Hz) erleben Sie Medieninhalte in scharfer Auflösung. Der Switch wird über das HDMI-Kabel mit Strom versorgt und kommt ohne Netzteil und zusätzliches Kabelgewirr aus.
LogiLink - Video/Audio-Schalter - 3 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, HDCP Pass-Through, Unterstützung von 1080p-Auflösung, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, DTS-Support, Unterstützung von Auflösung 1080i, Dolby Digital-Unterstützung
Produktzertifizierungen
HDCP 1.3
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse
Statusanzeiger
HDMI
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
250 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
3 x HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, DDC, CEC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
115 g
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
29 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 3 eingänge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.