Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck ST-MA Up g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609920
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228010200
EAN/GTIN:
     4043921665626
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dose
lwl dose
Rutenbeck ST-MA Up g - Moduleinsatzadapter - Dosenmontage - ST - Mouse Gray, RAL 7005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Mouse Gray, RAL 7005
Produkttyp
Moduleinsatzadapter
Platzierung/Montage
Dosenmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, 2-Wege
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,34*
€ 71,8046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228061200
ab € 1,15*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228061000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.