Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck SC / LC-D-MA Up g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609919
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228010000
EAN/GTIN:
     4043921665589
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dose
lwl dose
Rutenbeck SC / LC-D-MA Up g - Moduleinsatzadapter - Dosenmontage - Mouse Gray, RAL 7005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Mouse Gray, RAL 7005
Produkttyp
Moduleinsatzadapter
Platzierung/Montage
Dosenmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, 2-Wege
Kompatibler Anschlusstyp
LC / SC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,111*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,551*
€ 6,60569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,321*
€ 6,33199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,031*
€ 5,98689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,111*
€ 4,89209
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228060400
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.