Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck ST-MA Up rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609918
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228000200
EAN/GTIN:
     4043921665619
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
LWL Adapter
Rutenbeck ST-MA Up rw - Moduleinsatzadapter - Dosenmontage - ST - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Moduleinsatzadapter
Platzierung/Montage
Dosenmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, 2-Wege
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228061200
ab € 1,15*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228061000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.