Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck - Glasfaseroptik-Spleißhalterung - Schwarz - für P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120, 2280308060, 2280308240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609728
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228070200
EAN/GTIN:
     4043921664933
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Spleißhalter
Spleißkamm
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Rutenbeck - Glasfaseroptik-Spleißhalterung - Schwarz - für P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120, 2280308060, 2280308240
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
3 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Glasfaseroptik-Spleißhalterung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
0.9 cm
Transportgewicht
4 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120, 2280308060, 2280308240
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070100
ab € 1,37*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070000
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.