Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9300 (Higher Scale)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8601214
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-48UB-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Mit einer Kombination aus Hardware-Integration und Cisco IOS Software bieten die Cisco Catalyst Switches eine Basis für Intelligente Switching-Dienste. Sie ermöglichen neue Anwendungen und Einsatzbereiche im Netzwerk und erhöhen bei LANs auf dem Campus, in Niederlassungen und in Rechenzentren die Belastbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit.
Cisco Catalyst 9300 (Higher Scale) - Network Advantage - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (UPOE) - an Rack montierbar - UPOE (822 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, Vollduplex-Modus, NSF, WRED, STP Support, ACL Support, QoS, RSPAN, MIB, VRF, Cisco StackWise-480-Technologie, Cisco StackPower-Technologie, FNF, 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, PTP, MACsec-Unterstützung, 3 Lüfter, VTEP-Unterstützung, CoPP, LISP, SSM, integriertes Wireshark, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Private VLAN, CoAP-Support, SGT caching, AVB, GIR-Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF
RAM
8 GB
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 64000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 32000 ¦ Flexible NetFlow entries: 128000 ¦ VLAN IDs: 4000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 ¦ Gepackte Puffergröße: 32 MB
Flash-Speicher
16 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, OSPFv3, PIM-SSM, Bidirectional PIM, MSDP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MPLS
Leistung
Switching-Kapazität: 256 Gbps ¦ Mehrfachbandbreite: 480 GBit/s ¦ Schaltleistung mit Stacking: 736 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 190,48 Mpps ¦ Weiterleitungsrate mit Stacking: 547,62 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
UPOE
Ports
48 x 10/100/1000 (UPOE)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
PoE-Budget
822 W
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, TVCN 7317, VCCI V-3/2009 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
MTBF
337,170 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
48.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 UPOE ¦ 1 x USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.637,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.637,76*
€ 10.278,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.556,53*
€ 10.182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.345,01*
€ 9.930,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.254,22*
€ 9.822,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.238,18*
€ 9.803,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.