Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Video/Audio-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8556591
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SP-7141056
EAN/GTIN:
     4053199583508
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 2 out
hdmi switch
Der kompakte HDMI-Switch im robusten Metallgehäuse dient als zuverlässiger Umschalter zwischen verschiedenen HDMI-Geräten. Die Wahl des Eingangs-/Ausgangssignals erfolgt manuell per Knopfdruck.
SpeaKa Professional - Video/Audio-Schalter - 2 x HDMI - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Unterstützung von Auflösung 1080i
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
3840 x 2160
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
69 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang ¦ 2 x HDMI-Eingang
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.