Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Ultra Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 grau 10,0m
Helos ultra flaches Patchkabel U/UTP Cat 6 grau 10,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8549674
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262963
EAN/GTIN:
     4005938629633
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos Ultra Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - flach - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Flach, Knickschutzmanschette
Farbe
Grau
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.