| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8529999 Herst.-Nr.: 263760 EAN/GTIN: 4005938637607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helos ultra flex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Knickschutzmanschette, vergoldete Mittelstifte, Kupferleiter, Längenaufdruck | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 15 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 27 | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |