Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT500 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8514922
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG05J0-MO0R00
EAN/GTIN:
     4718017476799
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der USB-BT500 ist ein Bluetooth-Smart-Ready-USB-Adapter, der den Bluetooth-5-Standard unterstützt. Der USB-BT500 ermöglicht drahtlose Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten, wie etwa Computer, Drucker, Smartphones, Headsets, Lautsprecher, Tastaturen, Controller und mehr.
ASUS USB-BT500 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 5.0 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 5.0 EDR
Produktzertifizierungen
Bluetooth 5.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Max. Reichweite (außen)
40 m
Leitungskodierformat
GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Spread-Spectrum-Methode
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Profile
Dial-up Networking Profil (DUN), Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Generic Access Profile (GAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Eingabegerät-Profil (EGP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Radio Frequency Communication (RFCOMM), Low Energy Attribute Protocol (ATT), Low Energy Security Manager Protocol (SMP), Device Identification Profile (DID), Service Discovery Protocol (SDP), Health Device Profile (HDP), Proximity Profile (PXP), HID Over GATT Profile (HOGP), Interoperability Profile (IOPT), Time Profile (TIP), Personal Area Network User Profile (PANU), Logical Link Control and Adaptation Protocol Profile (L2CAP)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.74 cm
Tiefe
1.49 cm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
1.9 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.