Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X130 SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8497661
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL740A
EAN/GTIN:
     0190017419299
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
HPE Transceiver wurden entwickelt und streng getestet, um die Anforderungen kritischer Netzwerkimplementierungen zu erfüllen. Dieses Produkt ist ein SFP-Transceiver mit kleinem Formfaktor, der eine Vollduplex-Gigabit-Lösung auf einer Singlemode-Glasfaser bietet.
HPE X130 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBASE-BiDi - LC - bis zu 40 km - für P/N: JH953AR, JL585A, JL585AR, JL587A, JL587AR, JL689A, JL689AR, JQ061AR, JQ074A, JQ074AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBASE-BiDi
Maximaler Übertragungsbereich
40 km
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: JH180A, JH180A#ABB, JH180AR, JH184A, JH184A#ABB, JH184AR, JH360A, JH360AR, JH390A, JH390A#ABB, JH390AR, JH391A, JH391A#ABB, JH391AR, JH450A, JH450A#ABB, JH450AR, JH953A, JH953AR, JH954A, JL585A, JL585AR, JL587A, JL587AR, JL689A, JL689AR, JQ061A, JQ061AR, JQ074A, JQ074AR
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-BiDi - LC
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.949,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.243,86*
€ 12.190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.172,05*
€ 12.104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.997,84*
€ 11.897,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.949,52*
€ 11.839,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.