Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBx3112 Single Controller DC Power Chassis Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8496651
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX3112-6XS-80
EAN/GTIN:
     0767035200101
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch Chassis
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx3112 Single Controller DC Power Chassis Bundle - Switch - L2+ - managed - 6 x SFP+ - an Rack montierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Modularbauweise, DHCP Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, LLDP-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 6 Anschlüsse - L2+ - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 2c, SSH-2, CLI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
An Rack montierbar 7U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
6 x SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, cULus
MTBF
260,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
DC -40 -60 V
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
38.8 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
28.91 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
2 (installiert) / 12 (Max)
Schnittstellen
6 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x USB Type A
Erweiterungssteckplätze
12 (gesamt)/ 10 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.588,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.942,89*
€ 10.642,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.866,36*
€ 10.550,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.670,55*
€ 10.317,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.588,01*
€ 10.219,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.