Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek NovoConnect NC-X900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8477777
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     NCX900QL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentationsserver
Das Vivitek NC-X900 aus der NovoConnect-Produktfamilie eignet sich ideal dafür, bestehende AV-Umgebungen mit drahtloser Präsentationsfunktionalität zu erweitern oder mit Digital Signage-Anwendungen zu optimieren.
Vivitek NovoConnect NC-X900 - Präsentationsserver - GigE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - mit 2 x Vivitek LauncherPlus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.58 cm
Tiefe
13.98 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
446 g
Gerätetyp
Präsentationsserver
Kombiniert mit
2 x Vivitek LauncherPlus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
2T2R MIMO-Technologie, 4K-Auflösung, Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Unterstützung von 720p-Auflösung, 4-zu-1-Splitscreen-Funktion, Signage-Station, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Bildschirmspiegelung, Google Cast, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistung
Desktop-Streaming: 30 Bilder pro Sekunde
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Wandmontagekit, Tischständer
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Android 5.0 or later, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 18.04, Apple iOS 11 oder höher
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x Audio-Leitungseingang - Mini-Klinkenstecker
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Flash-Speicher
16 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.620,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,76*
€ 1.969,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,05*
€ 1.961,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,80*
€ 1.937,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,54*
€ 1.928,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.