Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB C Hub w/ 2x USB A & 2x USB C, SuperSpeed 10Gbps USB Type-C 3.1/3.2 Gen 2 Hub, USB Bus Powered, Portable USB-C to USB Adapter Hub, Aluminum, 9.8" (25cm) C...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8417470
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C2A2CB
EAN/GTIN:
     0065030883436
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
StarTech.com 4 Port USB C Hub w/ 2x USB A & 2x USB C, SuperSpeed 10Gbps USB Type-C 3.1/3.2 Gen 2 Hub, USB Bus Powered, Portable USB-C to USB Adapter Hub, Aluminum, 9.8" (25cm) Cable - Windows/macOS/Linux - Hub - 2 x USB-C + 2 x USB 3.1 Gen 2 - Desktop - für P/N: PEXUSB321C
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Prozessor
X VIA Labs / Realtek RTS5423 / VL160
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 2
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
2 x USB-C + 2 x USB 3.1 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Space-grau
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS, REACH, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 25 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2019, Android 9.0 (Pie), Apple MacOS X 10.10 - 10.14, Linux Kernel 4.x- 5.x LTS, Ubuntu 12.04 - 19.04 LTS, Google Chrome OS 69
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.4 cm
Transporttiefe
20.7 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
196 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PEXUSB321C
Maße und Gewicht
Breite
4.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
190 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 2 Type C ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 Type A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.