Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8364591
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FM76N
EAN/GTIN:
     5711783178798
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter können Sie einen vorhandenen USB-Anschluss an einem Computer oder Desktop-PC in einen Ethernet-Anschluss umwandeln. Der Adapter unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu Gigabit-Ethernet. So können Sie Online-Inhalte schneller streamen, von Nachrichten und Live-Sportveranstaltungen über Streaming-Radio und Entertainment-Seiten bis hin zu Ihren Lieblings-Fernsehsendungen und Filmen. Der Adapter enthält einen integrierten Treiber für die einfache Einrichtung. Sie brauchen keine Treiber von einer CD zu installieren oder von einer anderen Quelle herunterzuladen.
Dell - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 3.0
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Maße und Gewicht
Breite
2.03 cm
Höhe
1.52 cm
Länge
15.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.