|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-8328615 Herst.-Nr.: PCM-3680-BE EAN/GTIN: 4016138973877 |
|
|
|  |  |
 | Advantech PCM-3680 - Netzwerkadapter - PC/104 - Controller Area Network (CAN) x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern |  | Gerätetyp | Netzwerkadapter |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PC/104 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | 1000 V Isolation |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | Controller Area Network (CAN) |  | Datenübertragungsrate | 500 Kbps |  | Statusanzeiger | Port Status |  | Ports | Controller Area Network (CAN) x 2 | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Maße und Gewicht | Breite | 9 cm |  | Tiefe | 9.6 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x CAN - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (an Kabel) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |