Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, F/UTP, starrer Innenleiter, Halogenfrei, 100,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, F/UTP, starrer Innenleiter, Halogenfrei, 100,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8299524
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     011447
EAN/GTIN:
     4017538001856
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Helos - Bulkkabel - 100 m - FTP - CAT 5e - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Spulenpaket
Farbe
Grau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
23.5 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
2.335 kg
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.