Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8293829
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01YU027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Lenovo ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 - Netzwerkadapterkabel - RJ-45 (W) zu Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker (M) - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH; X280 20KE, 20KF
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkadapterkabel
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH ¦ Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 lenovo, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.