Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520-DA2 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8254035
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7962
EAN/GTIN:
     5712505235843
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Intel X520-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 2 - (CRU) - Tier 1 - für System x3100 M5; x3530 M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3755 M3; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, QoS, Intel I/OAT, Jumbo-Frames-Support, VMDq, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, GSO, LRO, RSS, UEFI-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EMC, RoHS, IEC 801-2, IEC 801-5, IEC 801-4, IEC 801-3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3500 M3 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3690 X5 ¦ Lenovo System x3755 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6
Maße und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.