Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Cable snake Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8227966
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7443 000 307
EAN/GTIN:
     4021565042164
Suchbegriffe:
Kabelschlange
kabelschlange
Kindermann Cable snake Classic - Kabelschutz - Boden montierbar - 1 m - Silber, RAL 9006
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.3 cm
Farbe
Silber, RAL 9006
Produkttyp
Kabelschutz
Länge
1 m
Platzierung/Montage
Boden montierbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.