Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching X465 Series X465-48P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8152184
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     X465-48P-B1
EAN/GTIN:
     0644728043156
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch
Extreme Networks ExtremeSwitching X465 Series X465-48P - Bundle - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 40 Gigabit QSFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (845 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Routing, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Lüftereinschub, redundante Hot-Swap-Lüfter, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Media Access Control Security (MACsec)
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Lüfter
RAM
2 GB
Flash-Speicher
8 GB
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, PIM-SM, statisches IP Routing
Leistung
Kombinierte Switching-Bandbreite: 452 Gbit/s ¦ Mehrfachbandbreite: 160 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 40 Gigabit QSFP+ (Uplink)
PoE-Budget
845 W
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, SABS, EN55024, CB, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, CCC, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, CDRH, VCCI Class A, EAC, GB 9254, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 6100-4-2, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, EN 6100-3-3:2013, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, EN 6100-3-2:2014, AS/NZS CISPR 32
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Besonderheiten
Luftstrom von vorne nach hinten
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ExtremeWare XOS Advanced Edge
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.8 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
8.39 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 2 x 40GBase-X QSFP+ Stacking ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x micro-USB Type B Konsole ¦ 2 x USB Type A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.790,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.140,18*
€ 10.876,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.064,46*
€ 10.786,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.871,43*
€ 10.557,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.790,35*
€ 10.460,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.