Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Impuls Telefonkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8145205
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     70083-1.5
EAN/GTIN:
     4017538996053
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
S-Impuls - Telefonkabel - RJ-11 (6-polig) (M) zu RJ-11 (6-polig) (M) - 1.5 m - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach, gekräuselt
Farbe
Schwarz
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-11 (6-polig) - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 (6-polig) - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.