Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Advantech USB-4671 GPIB USB Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8073112
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USB-4671-A
EAN/GTIN:
     4016138419856
Advantech USB-4671 GPIB USB Module - Parallel-Adapter - USB 2.0 - IEEE 488
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 488
Produktzertifizierungen
IEEE 488.2, IEEE 488.1
Datenübertragungsrate
1.8 Mbps
Statusanzeiger
Aktiv, bereit
Kapazität
GPIB-Verbindungen: 15
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern)
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
2.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 488 (GPIB) - Centronics 24-Polig ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 722,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,79*
€ 860,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,09*
€ 846,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,23*
€ 789,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,55*
€ 770,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.