Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM ADAM-4562 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8073088
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4562-AE
EAN/GTIN:
     4016138417678
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
ADAM ADAM-4562 - Serieller Adapter - USB - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, 2500 V Isolation
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Ports
RS-232
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, cULus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.