Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Excellence Wireless HDMI Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8050985
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00912003
EAN/GTIN:
     4001985513369
in-akustik Excellence Wireless HDMI Kit - Drahtlose Video-/Audio-/Infrarot-Erweiterung - HDMI, infrarot - bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Drahtlose Video-/Audio-/Infrarot-Erweiterung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
128-Bit Codierung, 256-Bit-Verschlüsselung, HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
HDMI, infrarot
Produktzertifizierungen
HDCP 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
30 m
Max Auflösung
1080p
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
IR-Empfänger, IR-Sender
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI weiblich ¦ 1 x HDMI (Durchleitung) weiblich ¦ 1 x IR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.