Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KVM0116A KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7501151
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5644-L116
EAN/GTIN:
     4059595418161
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Fujitsu KVM0116A - KVM-Switch - CAT6 - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Serveranbindung über Twisted-Pair
CAT6
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, DDC-2B, VDE, CB, ULC, KC, cCSAus, EAC, RCM, ICT, EN
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Maße und Gewicht
Breite
42.4 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
2.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x KVM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,32*
€ 658,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,56*
€ 643,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,66*
€ 586,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.