Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer PicoTOOLS 690R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7450851
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80039090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Kramer PicoTOOLS 690R - Video Extender - 2 Anschlüsse - bis zu 10 km
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
3 Gbps
Anz. Anschlüsse
2
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HD-SDI-Ausgabe - BNC ¦ 1 x Netzwerk - LC Single-Modus x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,07*
€ 1.444,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,74*
€ 1.427,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,27*
€ 1.381,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,11*
€ 1.350,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,47*
€ 1.308,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.