Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer PicoTOOLS PT-102SN 1:2 s-Video Distribution Amplifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7449079
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-781090
EAN/GTIN:
     7291063000004
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
PT-102SN ist ein Hochleistungs-Verteilverstärker für S-Video Signale (Y/C). Er nimmt ein Eingangssignal entgegen, entkoppelt und isoliert es und verteilt das Signal an zwei identische Ausgänge.
Kramer PicoTOOLS PT-102SN 1:2 s-Video Distribution Amplifier - Video-Verteiler - 2 x S-Video - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Video-Verteiler - 2 Anschlüsse
Maximale Videobandbreite
150 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
S-video
Ports
2 x S-Video
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
6.22 cm
Tiefe
5.18 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x S-Video-Eingang ¦ 2 x S-Video-Ausgang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.