Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
Zebra USB I/O Hub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1003-7448251
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
SHARE-USBH-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Zebra USB I/O Hub - Hub - 4 x USB + 1 x Audio - Desktop - für Zebra TC51, TC52, TC56, TC57
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB + 1 x Audio
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra TC51, TC52, TC56, TC57
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB Type A ¦ 1 x USB (nur Spannungsversorgung) Type A ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DB-15 Downlink
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Hubs & Switches
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorola 50-16000-669R Stromkabel Schwarz 1,8 m
Zebra
50-16000-669R
€ 16,13*
Zubehör
Motorola 50-16000-671R Stromkabel Schwarz 1,8 m CEI 23-16
Zebra
50-16000-671R
€ 15,94*
Zubehör
Motorola BTRY-MC7XEAB00-10 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Zebra
BTRY-MC7XEAB00-10
€ 478,89*
Zubehör
Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz
Zebra
A9183902
€ 53,73*
Zubehör
Zebra ADAPTER CPC TO LXE/HONEYWELL Netzwerkbrücke Schwarz
Zebra
A9169798
€ 89,24*
Zubehör
Zebra BTRY-36IAB0E-00K Barcodeleser-Zubehör Akku
Zebra
BTRY-36IAB0E-00K
€ 67,84*
Zubehör
Zebra Kit Drive Belt for 300 & 600 dpi ZMx00 Druckerband
Zebra
79867M
€ 27,99*
Zubehör
Zebra P1050667-142 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1050667-142
€ 124,21*
Zubehör
Zebra P1058930-097C Drucker-/Scanner-Ersatzteile WLAN-Schnittstelle
Zebra
P1058930-097C
€ 389,01*
Zubehör
Zebra P1063406-133 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1063406-133
€ 126,75*
Zubehör
Zebra P1112640-054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Adapter
Zebra
P1112640-054
€ 39,63*
Zubehör
Zebra Stromkabel
Zebra
46637
€ 10,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.