Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-4520-D2E Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7371852
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4520-D2E
EAN/GTIN:
     4016138183405
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Advantech ADAM-4520-D2E - Serieller Adapter - RS-232 - RS-422/485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
RS-232, seriell
Netzwerk
Leistungsmerkmale
3.000-V-Isolierung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-422, RS-485
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Verdrahtungstyp
Seriell
Ports
RS-422/485
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-422/485 - Terminal Block (Schraube)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.