Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes MediaPack 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7359214
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40311597
EAN/GTIN:
     4025125534182
Suchbegriffe:
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter
AudioCodes MediaPack 202 - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.7 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
280 g
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
NAT Support, Syslog-Unterstützung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, URL-Filterung, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, PPPoE, PPPoA, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Telefon, WAN, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, TR-069, TR-111, TR-104
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729a, G.726, iLBC, T.38, G.729b
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anklopfen, Ruf halten, verschiedene Klingeltöne, Anrufweiterleitung, DTMF-Generierung/Erkennung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN) ¦ 2 x Modem - RJ-11
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.