Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7293484
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP12-1.5M/B
EAN/GTIN:
     8716309078122
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Gembird - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken
Farbe
Blau
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE, ISO 9002, RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.