Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VM0202H 2x2 4K HDMI Matrix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7193291
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM0202H-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
ATEN VanCryst VM0202H 2x2 4K HDMI Matrix - Video/Audio-Schalter - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, Firmware aktualisierbar, HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, unterstützt 12-Bit-Farbtiefe, EDID Expert, HDTV-Unterstützung
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE, EDID-kompatibel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, IR-Empfänger
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
580 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang Type A ¦ 2 x HDMI-Ausgang Type A ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management ¦ 1 x Micro-USB-Ausgang Management ¦ 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,58*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,83*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,48*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,56*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,41*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 373,04*
Zubehör
Aten
VE802
ab € 260,82*
Zubehör
Aten
VE811
ab € 192,77*
Zubehör
Aten
VE812
ab € 237,84*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.