| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7016086 Herst.-Nr.: 858439 EAN/GTIN: 3548388584394 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken | | Farbe | Grün | | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Folie mit Kupfergeflecht | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ANSI/TIA/EIA 568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |