Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC Pro CABLE TUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6910778
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 5110
EAN/GTIN:
     4260162071003
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Mit dem selbstschließenden Kabelschlauch PRO CABLE TUBE lassen sich Kabelstränge einfach und schnell bündeln, ordnen und führen. Dies gelingt ohne Werkzeug und ohne die Kabel abzustecken. Der Kabelmantel ist flexibel, biegsam (faltenfrei auch in Kurven) und trotzdem robust. Dadurch eignet er sich auch für Ecken und spitze Winkel. Das selbstschließende Gewebe passt seinen Durchmesser an die Dicke des Kabelstrangs an (2,5 cm bis 4 cm) und ist mit jeder Schere kürzbar, ohne sich dabei aufzutrennen. Durch selbstgesetzte Einschnitte können einzelne Kabel an jeder Stelle ein- oder ausgeführt werden. Der Kabelschlauch ist hitze- und kältebeständig (-50°C bis +150°C) und somit auch für extreme Einsatzorte geeignet. Gleichzeitig bei bis zu 60°C waschbar und unempfindlich gegen Staub und Schmutz. PRO CABLE TUBE fügt sich schlicht und unauffällig in jede Umgebung und ist auch ideal für schwenkbare TV- oder Monitorhalterungen. Der flexible Kabelkanal ist geruchsneutral und bietet optimalen Schutz für Kabel, schützt aber auch besonders Kinder und Haustiere vor Unfällen. PRO CABLE TUBE ist in schwarz und weiß erhältlich.Alle Label-the-cable Produkte sind RoHS- und Ökotex- konform sowie umweltschonend verpackt.
LTC PRO CABLE TUBE - Kabelschlauch - 25 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelschlauch
Länge
25 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wiederverwendbar, Bündeldurchmesser 25 - 40 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
50 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.