Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer 610R/T Video Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6860005
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0000610
EAN/GTIN:
     7291063000011
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Die 610T und 610R sind abnehmbare optische Sender und Empfänger für die Übertragung von DVI-Signalen mit Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz über LC-Glasfaserkabel. Der 610T wird an die Senderseite eines Glasfaserkabels angeschlossen und der 610R an das Empfängerende.
Kramer 610R/T - Video Extender - bis zu 400 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
1.65 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
400 m
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
VESA EDID, EN 60601-1-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.8 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,09*
€ 833,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,37*
€ 817,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,66*
€ 773,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.