Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6845965
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8Y76AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Verbinden Sie Ihr USB-C -Gerät über diesen leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Adapter mit dem Ethernet-Netzwerk. Nutzen Sie die hohe Internetgeschwindigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung für schnelle und zuverlässige Streams und Downloads.
HP - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
3.5 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
11 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
120 g
Länge
24.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 - RJ-45 - weiblich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Keine CPU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.