Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6000 Stackable Single Power Fibre Channel Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6445205
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     617222-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
HPE SN6000 Stapelbare 8-Gbit-Fibre-Channel-Switches sorgen dafür, dass Unternehmens-SANs kostengünstig, verwaltbar und bei Bedarf nach weiteren FC-Anschlüssen leicht zu erweitern sind. Es lassen sich problemlos neue FC-Anschlüsse und Switches hinzufügen - bis zu 120 verwendbare Geräteanschlüsse pro Stapel (zentrale Verwaltungseinheit) bzw. mehr als 500 Anschlüsse in Topologien mit mehreren Stapeln. Hochgeschwindigkeits-Verbindungsanschlüsse mit zehn Gbit/s (erweiterbar auf 20 Gbit/s) bieten einfaches Stapeln von SN6000s. SCM in Kombination mit HPE Virtual Connect und HPE VCEM vereinfacht die SAN-Verwaltung für die Bereitstellung virtueller Server in der Converged Infrastructure. Transparent Router stellt unterbrechungsfreien Zugriff auf Server und Speicher in HPE SANs der B- und C-Serie bereit. Mit dem SN6000 ist es ein Leichtes, die Gesamtnutzungsdauer der Lösung zu verlängern und dabei gleichzeitig bereits getätigte Investitionen zu schützen.
HPE SN6000 Stackable Single Power Fibre Channel Switch - Switch - managed - 8 x 8GB Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, ISL-Unterstützung, Vollduplex-Modus, NDCLA-Unterstützung
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, TFTP, SMI-S, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL-2, FC-DA, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5
Untertyp
Fibre Channel
Ports
8 x 8GB Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, DEMKO, EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, CB, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GOST-R, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, AS/NZS, VCCI V-3 Class A ITE, ICES-003 issue 4 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
83 Watt
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, HP-UX, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Storage Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
47.6 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
6.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management ¦ 20 x 8Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 4 x Netzwerk-Stapelvorrichtung XPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.505,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,73*
€ 1.791,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,35*
€ 1.788,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,87*
€ 1.734,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,31*
€ 1.687,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,68*
€ 1.615,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.