Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks SN6000 Stackable Dual Power Fibre Channel Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6445200
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     601688-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
HPE StorageWorks SN6000 Stackable Dual Power Fibre Channel Switch - Switch - managed - 20 x 8GB Fibre Channel SFP+ + 4 x XPAK - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, ISL-Unterstützung, verwaltbar, Vollduplex-Modus
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, TFTP, SMI-S, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Leistung
Aggregatbandbreite: 544 Gbit/s ¦ Bandbreite pro Port: 8 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL-2, FC-DA, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FC-LS, FC-MI-2, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-SW-5
Untertyp
Fibre Channel
Ports
20 x 8GB Fibre Channel SFP+ + 4 x XPAK
Jumbo-Rahmenunterstützung
2148 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, DEMKO, EN55022, GS, EN 61000-3-3, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, GOST-R, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, AS/NZS, ICES-003 issue 4 Class A, VCCI Class A, KN22, EN 61000-3-2:2000+A2:2005
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP StorageWorks Simple SAN Connection Manager
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, HP-UX, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Storage Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008, Citrix XenServer, VMware ESX, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
47.6 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
8.16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management
Erweiterungssteckplätze
20 (gesamt)/ 20 (frei) x SFP+ ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x XPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.604,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.604,75*
€ 4.289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.568,73*
€ 4.246,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,82*
€ 4.107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.387,80*
€ 4.031,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.356,01*
€ 3.993,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.