Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE B-Series SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6443056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656435-001
EAN/GTIN:
     4053162562233
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Switches und Direktoren der B-Serie werden von Unternehmen weltweit als Grundlage für unternehmenskritische SAN-Umgebungen eingesetzt. Intelligente Hochgeschwindigkeits-Speicher-Netzwerke der B-Serie ermöglichen kleinen Abteilungen und globalen Organisationen den Zugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten auf konsolidierte, verwaltbare und skalierbare Weise.
HPE B-Series - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb-Fibre-Channel (SW) - für StoreFabric SN6500B, SN6500B 16Gb
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb-Fibre-Channel (SW)
Datenübertragungsrate
16 Gbps
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StoreFabric SN6500B 16Gb 96-port/48-port Active Fibre Channel Switch, SN6500B 16Gb 96-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6500B 16Gb 96-port/96-port Active Fibre Channel Switch, SN6500B Power Pack+
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel (KW)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.