Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B9 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-X718741
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01046.5002
EAN/GTIN:
     4045597000312
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B9 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
3 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,99*
€ 87,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 87,90*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 90,71*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,76*
€ 99,02*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,24*
€ 99,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.