Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B15 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6394899
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01038.5002
EAN/GTIN:
     4045597000374
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
3 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Einsatz im Innenbereich, Unteneinbringung, 5 Kanäle
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 29,86667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,30*
€ 133,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,80*
€ 128,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.