Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B9 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-Q033841
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01022.7042
EAN/GTIN:
     4045597000275
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B9 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 49,37*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,65*
€ 49,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 59,19*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,29*
€ 69,64*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.