Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS27


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Patchkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG27 PUR rot UC900 SS27 4P
Patchkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG27 PUR rot UC900 SS27 4P
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-6168618
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60014330
EAN/GTIN:
     8717511117951
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS27 - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt, ölresistent, UV-beständig
Farbe
Rot
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polyurethane
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, IEC 60754-2, IEC 61034 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-35 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.