Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE809 HDMI Wireless Extender (transmitter and receiver)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4734650
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE809-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
WHDI
WHDI-Funktechnik
WHDI-Komponenten
ATEN VE809 HDMI Wireless Extender (transmitter and receiver) - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 30 m - mit Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Kombiniert mit
Fernbedienung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
3D-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
HDMI
Maximaler Übertragungsbereich
30 m
Max Auflösung
1080p
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Fernsteuerungskabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (Eingang) ¦ 1 x HDMI (Ausgang)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,81*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,15*
Zubehör
Aten
VS482B
ab € 208,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.